Elektronikskævbidere, normal hovedform 125 mm

Art.-nr.: 726215 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Meget fin facet

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Meget fin facet
Hovedbredde 12 mm
Skærlængde 11,5 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726215 125
EAN/GTIN 4045197976499
Producentnummer 726215 125

Betegnelse

Udførelse:

Præcist bearbejdet med slank form. Skærene er induktionshærdede (62 − 64 HRC). Blændfri overflade, mat med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt, udskiftelig fjeder giver nem håndtering. 2K-greb i afledende materiale. ESD-egnet. Skær præcisionsslebet.

Materiale:

CNC-bearbejdet specialværktøjsstål til ekstremt præcise tolerancer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven