Elektronikskævbidere, normal hovedform 125 mm

Art.-nr.: 726210 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Fin facet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Fin facet
Hovedbredde 12 mm
Skærlængde 11,5 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726210 125
EAN/GTIN 4045197976482
Producentnummer 726210 125

Betegnelse

Udførelse:

Præcist bearbejdet med slank form. Skærene er induktionshærdede (62 − 64 HRC). Blændfri overflade, mat med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt, udskiftelig fjeder giver nem håndtering. 2K-greb i afledende materiale. ESD-egnet. Skær præcisionsslebet.

Materiale:

CNC-bearbejdet specialværktøjsstål til ekstremt præcise tolerancer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven