{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 150 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Hovedbredde | 9 mm | |
Kæbelængde | 32 mm | |
Kæbeform | oval-spidse kæber, takkede indvendigt | |
Udførelse, kæber | glatte indvendigt | |
Greb | 2K-grebsovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 45 − 48 HRC) | |
Materiale | High-performance-kuglelejestål | |
Overflade | Spejlpoleret | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | Spidstang |
Artikelnummer | 726160 150 | |
EAN/GTIN | 7314150103225 | |
Producentnummer | RX 7891 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronikspidstang, takkede kæber 150 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
545,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
823 styk på lager
157,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
193,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbelængde | 32 mm | 32 mm | 35 mm |
Hel længde | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Greb | 2K-grebsovertræk | 2K-grebsovertræk | 2K-grebsovertræk |
med returfjeder | ja | ja | ja |
Overflade | Spejlpoleret | refleksionsfrit fosfateret. | refleksionsfrit fosfateret. |
Materiale | High-performance-kuglelejestål | Kulstofstål (C70) | Kulstofstål (C70) |
Produkttype | Spidstang | Spidstang | Spidstang |