Bidetang med centerskær 250 mm

Art.-nr.: 725800 250
Rabat
306,19 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 5 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 3,8 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 3,5 mm
Standard DIN ISO 5743
Greb overtrukket med kunststof
Hoved lige
Produktionsmetode Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 64 HRC)
Materiale Krom-vanadium-specialstål
Overflade Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 725800 250
EAN/GTIN 4003773034070
Producentnummer 74 91 250

Betegnelse

Udførelse:

Med meget kraftigt hoved og induktionshærdede skær. Skærhårdhed ca. 64 HRC. Tang kemisk sortfarvert. Hoved poleret, greb overtrukket med kunststof.

Fordel:

Den nødvendige kraft er lavere end ved lige lange skævbidere.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Krom-vanadium-specialstål, sænksmedet og oliehærdet i flere trin.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven