Finmekanikerskævbider, spids form med afrundet spids 110 mm

Art.-nr.: 725392 110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.183 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skærefas: Meget fin facet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 110 mm
Skærefas Meget fin facet
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Skæreeffekt, mellemhård tråd op til ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Greb Kunststofovertræk
Produktionsmetode Induktivhærdede og præcist slebne skær
Materiale Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet
Ben med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 725392 110
EAN/GTIN 4045197166388
Producentnummer 725392 110

Betegnelse

Udførelse:

Slankt hoved, skærene er induktionshærdede og præcist slebne; med fin fas.
Ben med kunststofgreb og returfjeder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven