{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 130 mm | |
Skærefas | Meget fin facet | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Skæreeffekt, mellemhård tråd op til ⌀ | 0,4 mm - 1 mm | |
Greb | Kunststofovertræk | |
Produktionsmetode | Induktivhærdede og præcist slebne skær | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Ben med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 725390 130 | |
Producentnummer | 725390 130 |