Sæt med søm, konkav spids, riflet

Art.-nr.: 725.1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kørner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 725.1,5
EAN/GTIN 7610733004942
Producentnummer PB 725.1,5
L-nummer L60060 1780

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedssnegleskruer, forsænkning, riflet
  • Til forsænkning af fremspringende søm i træ- eller plastoverflader
  • konisk dorn, konkav spids, forhindrer at sømhovedet glider af
  • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationer
  • rund, riflet aksel, sikkert greb i våde eller olieholdige miljøer
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Diameter af dorn: 1.5 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Hele længden: 100 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven