Termo-Leggings til damer XWarm Midgrey/Black XXL

Art.-nr.: 724517369699XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve mittelgrau / schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Underbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 724517369699XXL
EAN/GTIN 7330509776285
Producentnummer 724517369699XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% Merinould, interlock, 260 g/m².

Funktionalitet
Damensnit
Anbefalet temperatur -20°C til -35°C.

Detaljer
Sømme i kontrastfarve
Elastik i taljen med Blåkläder-logo

Finish
Bundbuksebund

Beskrivelse:

  • Disse hyggelige termiske leggings med et feminint snit holder kroppen varm og tør i koldt vejr
  • De tofarvede merinouldsleggings med rød søm giver en fremragende beskyttelse mod kulde, og deres fugttransporterende egenskaber holder dig varm og tør
  • Anbefales til temperaturer mellem -20°C og -35°C

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven