{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | X-Cut | |
Hel længde | 160 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,8 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,7 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 724300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773075134 | |
Producentnummer | 73 05 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kompakt skævbider, X-Cut® forkromet med grebsovertræk 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
382,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
371 styk på lager
168,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.355 styk på lager
144,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang |