Beskrivelse:
Med disse PREMIUM-papirark på en let papirbase er du ideelt udstyret til tørslibning. Den halvåbne belægning beskytter mod tilstopning eller smøring af slibemidlet. Samtidig, takket være siliciumcarbid korn, kan buerne bruges fremragende på sten. De universelt anvendelige papirark bruges til udjævning, nem afgratning, til efterbehandling og generel overfladeforberedelse.
Egenskab:
- Form: Papirark
- Materialets egnethed: Stål, træ, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, maling / lak,
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C-P68 P A
- Mål (D x H): 230 x 280 mm
- Tykkelse: 230 mm
- Hul: 280 mm
- Kornstørrelse: 800
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en let papirbagside
- Semi-åben belægning beskytter mod tilstopning og giver en fremragende overflade finish
- Kan anvendes universelt
Anvendelse:
- Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
- Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse