Plade 230x280 mm C150 stål/NE - metal/træ/sten/farve/maling

Art.-nr.: 724268
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 724268
EAN/GTIN 9003177242687
Producentnummer 724268

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse PREMIUM-papirark på en let papirbase er du ideelt udstyret til tørslibning. Den halvåbne belægning beskytter mod tilstopning eller smøring af slibemidlet. Samtidig, takket være siliciumcarbid korn, kan buerne bruges fremragende på sten. De universelt anvendelige papirark bruges til udjævning, nem afgratning, til efterbehandling og generel overfladeforberedelse.

Egenskab:

  • Form: Papirark
  • Materialets egnethed: Stål, træ, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, maling / lak,
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C-P68 P C.
  • Mål (D x H): 230 x 280 mm
  • Tykkelse: 230 mm
  • Hul: 280 mm
  • Kornstørrelse: 150
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en let papirbagside
  • Semi-åben belægning beskytter mod tilstopning og giver en fremragende overflade finish
  • Kan anvendes universelt

Anvendelse:

  • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
  • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven