Plade 230x280 mm C80 stål/NE - metal/træ/sten/farve/maling

Art.-nr.: 724257
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibepapir

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 724257
    EAN/GTIN 9003177242571
    Producentnummer 724257

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med disse PREMIUM-papirark på en let papirbase er du ideelt udstyret til tørslibning. Den halvåbne belægning beskytter mod tilstopning eller smøring af slibemidlet. Samtidig, takket være siliciumcarbid korn, kan buerne bruges fremragende på sten. De universelt anvendelige papirark bruges til udjævning, nem afgratning, til efterbehandling og generel overfladeforberedelse.

    Egenskab:

    • Form: Papirark
    • Materialets egnethed: Stål, træ, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, maling / lak,
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : C-P68 P C.
    • Mål (D x H): 230 x 280 mm
    • Tykkelse: 230 mm
    • Hul: 280 mm
    • Kornstørrelse: 80
    • Værktøj til: Håndholdt slibning

    Fordel:

    • Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en let papirbagside
    • Semi-åben belægning beskytter mod tilstopning og giver en fremragende overflade finish
    • Kan anvendes universelt

    Anvendelse:

    • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
    • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven