{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3,8 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,7 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | blank | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723551 180 | |
EAN/GTIN | 4045197888044 | |
Producentnummer | 723551 180 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kraftskævbidere VDE-isoleret, Hel længde: 180mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
716 styk på lager
192,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
224,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | nej |
Overflade | blank | forkromet |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang |