{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,2 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723535 200 | |
EAN/GTIN | 4003773018414 | |
Producentnummer | 74 07 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraft-skævbider, forkromet VDE-dypisoleret 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
361,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
238,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 200 mm | 200 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb |
med aktiverbar returfjeder | nej | nej |
Overflade | forkromet | forkromet |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3 mm | 3 mm |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang |