Stichsav til rør op til Ø 440 mm - AStx 649-1

Art.-nr.: 72342200230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72342200230
EAN/GTIN 4014586858470
Producentnummer 72342200230
L-nummer L00030 256

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stikkelsav til rør op til Ø 440 mm
  • AStx 649-1
  • Kraftfuld stiksav til rør og profiler

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 750 W
  • udgangseffekt 480 W
  • Slaghastighed 350 1/min
  • Slaglængde 60 mm
  • Rør op til Ø 440 * mm
  • Profiler op til B x H 290 x 550 mm
  • Kabel med stik 2,5 m
  • Vægt i henhold til EPTA 6,10 kg

Fordel:

  • Ideel til afkortning af rør og profiler af stål, støbejern, gasbeton og plast
  • Spænde- og fremføringsanordning til rådighed til profiler og rør fra Ø 80 mm til Ø 400 mm
  • Særligt velegnet til sandwichmateriale og forskellige materialelag
  • Justerbare spændingsanordninger muliggør også geringssnit op til 45°
  • * Med kædeforlænger

Leveringsomfang:

  • 2 savklinger
  • 1 ekstra håndtag
  • 1 sæt nøgler

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven