Nibbler op til 1,3 mm - BLK 1.3 CSE

Art.-nr.: 72324260000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Niplere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72324260000
EAN/GTIN 4014586870137
Producentnummer 72324260000
L-nummer L00010 3884

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nibbler op til 1,3 mm
  • BLK 1.3 CSE
  • Kompakt og hurtig nibbler til bølgeplader

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 350 W
  • udgangseffekt 210 W
  • slaghastighed 1 000 - 1 800 1/min
  • skærehastighed 2,3 m/min
  • stål op til 400 N/mm² 1,3 mm
  • stål op til 600 N/mm² 0,8 mm
  • stål op til 800 N/mm² 0,6 mm
  • ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm² 2 mm
  • skærebanebredde 4 mm
  • neddybnings-Ø med matrice 19 mm
  • radius af mindste kurve (indvendig/udvendig) 15 / 20 mm
  • kabel med stik 5 m
  • vægt i henhold til EPTA 1,80 kg

Fordel:

  • Skæreretningen kan justeres variabelt 360° i 45°-trin ved hjælp af en matrikelbærer, der kan drejes uden værktøj
  • 2,3 m/min skærehastighed for fremragende arbejdsfremgang
  • optimal håndterbarhed med et op til 20 % slankere håndtag takket være et ekstremt slankt gearhoved
  • Spånbeskyttelsesgitter på ventilationsåbningerne
  • Gunstige driftsomkostninger takket være lang levetid på stempel og matrice
  • Roterende stempel for op til 30 % længere levetid
  • QuickIN hurtigskiftesystem
  • Rustfrit stål op til 0,6 mm
  • Motor med exceptionel kraft og stabilitet
  • 5 meter kabel

Leveringsomfang:

  • 1 matrice til bølgeplader (3 01 09 169 00 9)
  • 1 stempel (6 36 02 050 00 0)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven