Nibbler op til 2 mm - BLK 2.0 E

Art.-nr.: 72324060000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Niplere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 72324060000
    EAN/GTIN 4014586869995
    Producentnummer 72324060000
    L-nummer L00030 343

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Nibbler op til 2 mm
    • BLK 2.0 E
    • Kompakt nibbler med ubegrænset hjørnefunktion til hjørner og kanter

    Egenskab:

    • Nominel indgangseffekt 350 W
    • udgangseffekt 210 W
    • slaghastighed 500 - 1 000 1/min
    • skærehastighed 1 m/min
    • stål op til 400 N/mm² 2 mm
    • stål op til 600 N/mm² 1,5 mm
    • stål op til 800 N/mm² 1 mm
    • ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm² 2,5 mm
    • skærebanebredde 8 mm
    • neddybnings-Ø med matrice 18 mm
    • radius af mindste kurve (indvendig/udvendig) 4 / 0 mm
    • kabel med stik 5 m
    • vægt i henhold til EPTA 1,80 kg

    Fordel:

    • Høj cam action på grund af den særlige geometri af matricen. Nibbler kan drejes på stedet
    • Fremragende til skæring af bøjede plader med en mindste bøjningsradius på 3 mm
    • Skæringsretningen kan justeres variabelt i 45°-trin 360° takket være den værktøjsfri drejelige matrikelbærer
    • QuickIN-snabbyttesystem
    • Optimal håndterbarhed
    • Motor med ekstraordinær kraft og stabilitet
    • Ideel til udskæringer
    • Ideel til skabelonskæring
    • Spånbeskyttelsesgitter på ventilationsåbningerne
    • 5 meter kabel
    • Rustfrit stål op til 1,0 mm

    Leveringsomfang:

    • 1 matrice (3 13 09 040 00 2)
    • 1 stempel (6 36 02 051 00 9)

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven