Nibbler op til 5 mm - BLK 5.0

Art.-nr.: 72323100239
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Niplere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72323100239
EAN/GTIN 4014586848662
Producentnummer 72323100239
L-nummer L00030 23

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nibbler op til 5 mm
  • BLK 5.0
  • Kraftig nibbler til tungt demonterings- og skærearbejde

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 1 200 W
  • udgangseffekt 750 W
  • slaghastighed 750 1/min
  • skærehastighed 1,3 m/min
  • stål op til 400 N/mm² 5 mm
  • stål op til 600 N/mm² 3,3 mm
  • stål op til 800 N/mm² 2,5 mm
  • ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm² 7 mm
  • skærebanebredde 8 mm
  • neddybnings-Ø med matrice 43 mm
  • radius af mindste kurve (indvendig/udvendig) 86 / 94 mm
  • kabel med stik 5 m
  • vægt i henhold til EPTA 3,80 kg

Fordel:

  • Kraftig motor på 1.200 watt for ekstraordinær ydelse kombineret med fremragende håndtering
  • snit over 90°-bøjninger, f.eks. på autoværn eller tanke, er muligt
  • snitretningen kan justeres i tre 90°-trin uden værktøj
  • optimalt kraft/vægt-forhold
  • lang levetid for stempel og matrice
  • spånbeskyttelsesgitter på ventilationsåbningerne
  • håndtag kan drejes 180°
  • 5 meter kabel
  • rustfrit stål op til 2,5 mm
  • omfattende tilbehørsprogram

Leveringsomfang:

  • 1 matrice (3 13 09 107 00 0)
  • 1 stempel (3 13 09 110 00 4)
  • 1 ekstra håndtag

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven