{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TwinForce | |
Hel længde | 180 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 5,5 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3,2 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 3 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Højeffektiv kraftskævbider | ja | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723180 180 | |
EAN/GTIN | 4003773074779 | |
Producentnummer | 73 72 180 |