Skæreskærer op til 2 mm - BSS 2.0 E

Art.-nr.: 72303361000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slidssaks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72303361000
EAN/GTIN 4014586874807
Producentnummer 72303361000
L-nummer L00030 395

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skæreskærer op til 2 mm
  • BSS 2.0 E
  • Kraftfulde skæreskærer til forarbejdning af rustfrit stål, spiralsømrør og profiler

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 350 W
  • udgangseffekt 210 W
  • slaghastighed 1 300 - 2 600 1/min
  • skærehastighed 2 - 4 m/min
  • stål op til 400 N/mm² 2 mm
  • stål op til 600 N/mm² 1,5 mm
  • stål op til 800 N/mm² 1,3 mm
  • ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm² 3 mm
  • skærebredde 5 mm
  • radius af mindste kurve 245 mm
  • neddybningsdiameter 12 mm
  • kabel med stik 5 m
  • vægt i henhold til EPTA 1,70 kg

Fordel:

  • Knive med høj styrke gør den ideel til afstivning af profiler i gipsvægskonstruktioner og til snit i rustfrit stål
  • Robust skærehoved til stationær brug. Maskinen kan nemt spændes fast i skruestik
  • venstre og højre buede snit samt forvrængningsfri skæring mulig med kun én flowchip
  • kraftig motor med kraftigt træk, selv til det tungeste arbejde. Velegnet til spiralsømrør med forbindelsessømme 4 x 0,75 mm
  • Optimal til afkortning af profiler
  • Bedst egnet til afskæring og udskæringer
  • Motor med ekstraordinær kraft og stabilitet
  • Skærekniv med fremragende levetid
  • 5 meter kabel
  • Ren spånfjernelse forhindrer ridser på arbejdsemner og skader
  • Rustfrit stål op til 1,5 mm
  • Omfattende tilbehørsprogram

Leveringsomfang:

  • 1 skærekniv
  • 1 par skærekæber

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven