Oscillator - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Art.-nr.: 72297063000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Oscilleringsenheder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 72297063000
    EAN/GTIN 4014586893709
    Producentnummer 72297063000
    L-nummer L00010 3670

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Oscillator - MM 700
    • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck
    • Vores bedste oscillerende MultiMaster inkl. omfattende tilbehør til bil- og erhvervskøretøjssektoren

    Egenskab:

    • Nominel indgangseffekt 450 W
    • udgangseffekt 250 W
    • svingninger 10 000 - 19 500 1/min
    • sekskantet værktøjsholder
    • værktøjsskift QuickIN
    • amplitude 2 x 1,7°
    • kabel med stik 5 m
    • vægt i henhold til EPTA 1,65 kg

    Fordel:

    • Antivibrationssystem: Permanent sikkert og behageligt arbejde takket være de laveste vibrationer og fremragende støjdæmpning
    • QuickIN: Værktøjsskift på mindre end 3 sekunder takket være det patenterede værktøjsfrie FEIN hurtigspændesystem
    • sekskantet værktøjsholder for optimal drejningsmomentoverførsel
    • 450 W FEIN højtydende motor: Kontinuerlig og overbelastningssikker højtydende motor med højt kobberindhold for højeste skærehastighed og hurtigste arbejdsforløb. Tachogenerator: Konstante hastigheder selv under belastning og trinløs elektronisk hastighedsregulering
    • Metalgear: Høj belastningsevne og maksimal levetid, da alle geardele er fremstillet af metal
    • Industrikabel: Stor aktionsradius takket være et 5 meter langt, fintrådet gummikabel i industrikvalitet

    Leveringsomfang:

    • 1 skærekniv i krogeform, tandet (form 217)
    • 1 skrabekniv i skovlform, med ridsebeskyttelsesbelægning (form 105)
    • 2 skæreknive i L-form, tandet (form 207)
    • 2 skæreknive i lige form, tandet (form 073)
    • 1 skærekniv i buet form, Z-bøjning (form 072)
    • 1 skærekniv U-formet, tandet (form 212)
    • 2 skæreknive lige form, Z-bøjning, tandet (form 081)
    • 1 skærekniv L-formet, tandet (form 209)
    • 1 beskyttelsesdæksel til værktøjsskift
    • 1 træksnor med fastgørelse
    • 1 slibesten (6 37 19 010 01 4)
    • 1 værktøjskasse af plast

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven