Lige slibemaskine 9 900/min - GSZ 11-90 PERL

Art.-nr.: 72232360000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72232360000
EAN/GTIN 4014586880525
Producentnummer 72232360000
L-nummer L00030 446

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lige slibemaskine 9 900/min
  • GSZ 11-90 PERL
  • Praktisk og ekstremt kraftig lige slibemaskine til bearbejdning af rustfrit stål med høj nedsænkningsdybde til tungt slibe- og poleringsarbejde med FEIN ErgoGrip til træthedsfrit arbejde

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 1 010 W
  • udgangseffekt 620 W
  • tomgangshastighed 2 900 - 9 900 1/min
  • polerværktøj Ø 80 mm
  • slibeværktøj max. Ø 50 mm
  • spændepatron max. Ø 8 mm
  • spændehals Ø 43 mm
  • fræser max. Ø 12 mm
  • kabel med stik 4 m
  • vægt i henhold til EPTA 2,20 kg

Fordel:

  • Lang, slank hals gør det muligt at gå dybt ned i emner (f.eks. indvendig slibning af rør)
  • Omfattende brugerbeskyttelse gennem blokeringskontrol, genstartbeskyttelse, softstart, elektronisk overbelastningsbeskyttelse
  • Innovative spændetænger med omløbende krave til beskyttelse af emnet og for at forhindre, at nøglen glider af under værktøjsskift. POWERtronic tachoelektronik for enorm kraft, kraftreserve og særlig hastighedskonsekvens under belastning
  • Udskifteligt gummilagerdæksel på halsen
  • Motor og elektronik er beskyttet mod metalstøv
  • Variabel hastighed muliggør brug af forskellige værktøjer

Leveringsomfang:

  • 1 spændetang Ø 8 mm
  • 1 unbrakonøgle SW13
  • 1 unbrakonøgle SW17

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven