Skruetrækker til gipsvægge op til 5 mm - SCT 5-40 X

Art.-nr.: 72131300230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72131300230
EAN/GTIN 4014586860923
Producentnummer 72131300230
L-nummer L00030 287

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruetrækker til gipsvægge op til 5 mm
  • SCT 5-40 X
  • Specialisten til gipsvægge og interiørarbejde med lydløs kobling

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 450 W
  • udgangseffekt 250 W
  • belastningshastighed 0 - 2 700 1/min
  • tomgangshastighed 0 - 4 000 1/min
  • max. drejningsmoment (hårdt/blødt) 12 / 10 Nm. Drejningsmoment (hårdt/blødt) 12 / - Nm
  • Skruer Ø 5 mm
  • Hurtigskiftepatron 1/4 in
  • Kabel med stik 5 m
  • Vægt i henhold til EPTA 1,30 kg

Fordel:

  • Hastighedsoptimeret, ingen udslip af gipsstøv ved skruearbejdet
  • lydløs FEIN CLIC-STOP-kobling til problemfrit arbejde på kontorer, hospitaler m.m
  • ingen beskadigelse af gipsplader på grund af medfølgende dybdestop og derefter nem fyldning efter skruearbejdet
  • en af de letteste skruetrækkere i sin klasse. FEIN Sensitive-håndtag for optimal ergonomi
  • Præcis positionering takket være trinløs elektronisk hastighedsregulering
  • FEIN højtydende motor
  • Vibrationsfri slukning
  • Hurtig ombygning til magasin
  • Dybdeanslag kan nemt justeres og udskiftes
  • Støvbeskyttet stopmuffe
  • Ekstra let
  • Praktisk håndrem

Leveringsomfang:

  • 1 håndbælte
  • 1 bælteclips
  • 1 dybdeanslag, støvbeskyttet
  • 1 magnetholder til ¼″ bits
  • 1 bit ¼″ til Phillips-skruer størrelse 2 / Phillips (form H) med støvbeskyttelsesring

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven