Flammehæmmende termotrøje til damer, 68% merinould sort XL

Art.-nr.: 721310759900XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse XL
Produkttype Flammebeskyttelsesshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 721310759900XL
EAN/GTIN 7330509784075
Producentnummer 721310759900XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
68% uld, 30% modacryl, 2% antistatisk, merino interlock, flammebestandig, 225 g/m²

Detaljer
Ribstrikket hals
Sømme i kontrastfarve
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Ribstrikket ærme

Beskrivelse:

  • Flammebestandig termotop med et feminint snit, fremstillet af merinould af høj kvalitet
  • Bedste kvalitet med hensyn til materiale og forarbejdning garanterer alle krav til godt undertøj
  • Såvel som den ergonomiske pasform og de beskyttende egenskaber, har dette undertøj uldens unikke evne til at holde på varmen i både våde og tørre forhold
  • Det er ideelt til både indendørs og udendørs miljøer
  • Vaskes i 60ºC skånsom vask
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5 standarden
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, klasse 1
  • EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6%

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven