Skruetrækker til gipsvægge med magasin op til 5 mm - SCT 5-40 M

Art.-nr.: 72130650018
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Bore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 72130650018
    EAN/GTIN 4014586854205
    Producentnummer 72130650018

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skruetrækker til gipsvægge med magasin op til 5 mm
    • SCT 5-40 M
    • Magasinskruetrækker til hurtige serieforskruninger med lydløs kobling

    Egenskab:

    • Nominel indgangseffekt 450 W
    • udgangseffekt 250 W
    • belastningshastighed 0 - 2 700 1/min
    • tomgangshastighed 0 - 4 000 1/min
    • max. Drejningsmoment (hårdt/blødt) 12 / - Nm
    • Skrue-Ø 5 mm
    • Skruelængde 25 - 55 mm
    • Hurtigskiftepatron 1/4 in
    • Kabel med stik 5 m
    • Vægt i henhold til EPTA 1,60 kg

    Fordel:

    • Skruetrækker til gipsvægge SCT 5-40 X inkl. magasin M55 X
    • QuickIN til værktøjsfri magasinudtagning, justering af skruelængde og skruedybde samt til hurtig rengøring
    • Hastighedsoptimeret, ingen udslip af pudspulver ved skruearbejde
    • En af de letteste skruetrækkere i sin klasse
    • Lydløs FEIN CLIC-STOP-kobling. Patenteret skruetransportsystem
    • Ekstra dybdestop til ikke-tappede skruer
    • Ideelt egnet til enhåndsbetjening
    • Magasin kan drejes 360 grader
    • Robust skalhus
    • FEIN Sensitive-håndtag for optimal ergonomi
    • FEIN højtydende motor
    • Vibrationsfri slukning
    • Praktisk håndrem

    Leveringsomfang:

    • 1 magasin til tapede skruer
    • 1 bit ¼″ størrelse 2 / Phillips (form H), lang
    • 1 dybdestop
    • 1 magnetisk holder til ¼″ bits
    • 1 bit ¼″ til Phillips-skruer størrelse 2 / Phillips (form H) med støvbeskyttelsesring
    • 1 håndrem
    • 1 bælteclips
    • 1 værktøjskasse i plast

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven