Skraberblad af plast spids

Art.-nr.: 72060204
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
Produkttype Skrabere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72060204
EAN/GTIN 4018754331765
Producentnummer 72060204
L-nummer L60010 7454

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Glasfiberforstærket kunststof
  • Til fjernelse af forseglinger, forseglinger og rester uden skader (især i luftfartssektoren)
  • Signalfarve lys grøn

Egenskab:

  • Bladbredde: 6 mm
  • Bladets form: spids
  • Højde mm (h): 11 mm
  • Længde [mm): 175 mm
  • Nr.: 10681
  • Vægt: 24 g
  • Bredde mm (b): 30 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven