Boremaskine op til 10 mm - BOP 10 sæt

Art.-nr.: 72055361000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Energiforsyning Netzbetrieben
    Produkttype Boremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 72055361000
    EAN/GTIN 4014586881980
    Producentnummer 72055361000
    L-nummer L00030 488

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Bor op til 10 mm
    • BOP 10 sæt
    • Kompakt og hastighedsstabil indgangsbor op til 10 mm i stål til montagearbejde på stedet

    Egenskab:

    • Nominel indgangseffekt 500 W
    • udgangseffekt 270 W
    • belastningshastighed 0 - 900 1/min
    • tomgangshastighed 0 - 1 500 1/min
    • drejningsmoment ved max. udgang 9 Nm. Udgang 9 Nm
    • stilstandsmoment 24 Nm
    • borepatronens spændvidde 1,5 - 13 mm
    • bore-Ø stål 10 mm
    • bore-Ø rustfrit stål 10 mm
    • bore-Ø letmetal 15 mm
    • bore-Ø træ 30 mm
    • gevindskæring M 6
    • gevind på boreaksel 1/2 in-20 UNF
    • spændehals Ø 43 mm
    • hjørnemål 23 mm
    • kabel med stik 5 m
    • vægt iflg. EPTA 1,80 kg

    Fordel:

    • Særligt fladt og slankt design med fremragende hjørnemål til montagearbejde selv på trange steder og i hjørner
    • FEIN højtydende motor med høj hastighedsstabilitet til konstant borefremgang i næsten alle anvendelsesområder. Metalgearhoved og torsionsfrit motorhus i potteudformning for imponerende levetid
    • rotation med uret/mod uret
    • præcisionsmetalboreborepatron
    • høj koncentricitet
    • selvspændende borepatronspændekæber
    • FEIN sensitivt håndtag
    • gasløfteelektronik
    • 5 meter kabel
    • Ø 43 mm spændehals til brug i borestativ

    Leveringsomfang:

    • 1 enkeltbøsning med hurtigspændingsborepatron SUPRA SKE i metal
    • 1 ekstra håndtag
    • 1 værktøjskasse i plast

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven