Brændbare bukser til kvinder,78%merinoXXXL

Art.-nr.: 720310759900XXXL
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Flammebeskyttelsesundertøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 720310759900XXXL
EAN/GTIN 7330509655788
Producentnummer 720310759900XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
68% uld, 30% modacryl, 2% antistatisk, merino interlock, flammehæmmende, 225 g/m²

Detaljer
Sømme i kontrastfarve
Elastik i taljen
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Bund i buksebund

Beskrivelse:

  • Flammebestandigt langt undertøj i merinould af høj kvalitet med pasform til kvinder
  • Bedste kvalitet med hensyn til materiale og forarbejdning garanterer alle krav til godt undertøj
  • Såvel som den ergonomiske pasform og de beskyttende egenskaber, har disse lange underbukser uldens evne til at holde på varmen i både våde og tørre forhold
  • Det er ideelt til både indendørs og udendørs miljøer
  • Vaskes i 60ºC skånsom vask
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 og IEC 61482-2, klasse 1
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven