Udførelse:
Hovedmateriale
68% uld, 30% modacryl, 2% antistatisk, merino interlock, flammehæmmende, 225 g/m²
Detaljer
Sømme i kontrastfarve
Elastik i taljen
Eksternt certificeringsmærke
Finish
Bund i buksebund
Beskrivelse:
- Flammebestandigt langt undertøj i merinould af høj kvalitet med pasform til kvinder
- Bedste kvalitet med hensyn til materiale og forarbejdning garanterer alle krav til godt undertøj
- Såvel som den ergonomiske pasform og de beskyttende egenskaber, har disse lange underbukser uldens evne til at holde på varmen i både våde og tørre forhold
- Det er ideelt til både indendørs og udendørs miljøer
- Vaskes i 60ºC skånsom vask
- Certificeret i henhold til EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 og IEC 61482-2, klasse 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norm:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%