Fin- og poleringsskive 150x20x32 mm C400 stål/rustfrit stål/HSS/HM

Art.-nr.: 7203
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7203
Kopier
EAN/GTIN 9003170072038
Kopier
Producentnummer 7203
Kopier
L-nummer L50140 722
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den bløde, elastiske specifikation af denne skive følger optimalt arbejdsemnets konturer og ændrer ikke overfladens geometri. Den kan bruges til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, mattering og honing, men er ikke egnet til store grater og høj spåntagningshastighed.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 400
  • Vs /max: 20 m/s
  • Materialeegnethed: Støbejern, HSS, rustfrit stål, hårdmetal, stål
  • Specifikation : C 400 - BE15
  • Dimension (D x D x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Beholderens diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Boring: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Nem profilering
  • Til lige og lave profiler

Anvendelse:

  • Til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, mattering og honing på stål, HSS, rustfrit stål, hårdmetal og støbejern

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven