Undertøjssæt til damer Light XS

Art.-nr.: 720217079985XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / kornblau
Unisex-størrelse XS
Produkttype Underskjorte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 720217079985XS
EAN/GTIN 7330509684825
Producentnummer 720217079985XS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, ribstrikket, væskeabsorberende, 170g/m²

Finish
Udvidet ryg
Smidig benbund
Smidig ærmeafslutning

Detaljer
Rund hals
Sømme i kontrastfarve
Trykt størrelsesmærke
Elastik i taljen med Blåkläder-logo
Paneler med Blåkläder-print

Funktionalitet
Høj fugtgennemtrængning, Anbefalet temperatur +10°C til -10°C.

Beskrivelse:

  • Undertøjssættet LIGHT transporterer effektivt fugt væk fra huden
  • Tøjstykkerne har en elastisk talje på bukserne og er fremstillet af polyester, der er blødt mod huden og holder kroppen varm, tør og behagelig under alle former for fysisk aktivitet
  • Stoffet skaber en luftspalte mellem kroppen og tøjet, hvilket øger isoleringen

Leveringsomfang:


Sælges som komplet sæt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven