Drivstempler, flad spids, riflet

Art.-nr.: 720.4
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Produkttype Kørner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 720.4
EAN/GTIN 7610733004867
Producentnummer PB 720.4
L-nummer L60060 3076

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedsstempel, gennemslag, riflet
  • til at slå stifter løs og stanse gennem metalplader
  • konisk dorn, flad spids af højeste hårdhed og sejhed, ekstremt slidstærk
  • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationer
  • rund, riflet aksel, sikkert greb i våde eller olieholdige miljøer
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Cylindrisk længde: 30 mm
  • Diameter af dorn: 4 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Hele længden: 115 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven