Slangeklemmetang, Hel længde: 210mm

Art.-nr.: 719970 210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 210 mm
Åbningsvidde 60 mm
Materiale Ben i stålplade
Overflade forniklet
Kæber, kan drejes 360° ja
med bremse nej
Produkttype Klemmetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719970 210
EAN/GTIN 4045197728302
Producentnummer 719970 210

Betegnelse

Udførelse:

Med specielle kæber til at holde selvspændende slangeklemmer; kæber kan drejes 360°. Ben i stålplade, forniklet overflade.

Anvendelse:

Til anbringelse af selvspændende slangeklemmer på f.eks. varmeslanger på biler, vandslanger, vaskemaskineslanger osv.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven