{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | |
Hel længde | 225 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spids-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719905 A31 | |
EAN/GTIN | 4045197493132 | |
Producentnummer | 719905 A31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Låseringstang A31
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
284 styk på lager
138,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
147,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Form | B | B |
Hel længde | 225 | 210 |
Overflade | kemisk sortfarvet | sort |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, vinklet |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål |
Udskiftelig spids | nej | nej |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang |