Håndværkerbukser til damer 4-vejs stretch D19

Art.-nr.: 719816449900D19
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
    Farve schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 19
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 719816449900D19
    EAN/GTIN 7330509729359
    Producentnummer 719816449900D19

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    93% polyamid, 7% elastan, Dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²

    Lommer
    Baglommer med bælge
    Benlommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh
    Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
    Indvendige lommer
    Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
    Udvendig knæbeskyttelseslomme

    Detaljer
    Udtagelig ID-lomme
    Bredt løkke på ryg og sider, To løkker i siderne med knap til hammerholder
    Knivholder med knap
    Plastik lynlås gylp
    D-ring i taljen, Elastik i taljen
    Indre bensøm med 3-nålssyning
    Metal knapper

    Funktionalitet
    Kvindesnit
    4-vejs stretch, Meshpanel bag på knæet

    Refleks
    Refleksdetalje på benlomme, Refleksdetalje på læggen

    Forstærkning
    CORDURA®-stretch forstærket knælomme, Forstærket sømlomme, putteknivslomme, baglommer og bag på benbund

    Finish
    Benbund med forstærkning bagpå

    Beskrivelse:

    • Disse alsidige og komfortable håndværkerbukser med tilspidsede ben er designet til den kvindelige figur
    • De giver let bevægelighed og er ekstremt bløde
    • Disse bukser er udviklet til at kunne klare hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
    • Materialet er et glat 4-vejs strækstof, som er stærkt og strækbart i alle retninger
    • Bukserne har avancerede detaljer og praktiske forstærkede lommer, en lineallomme, lommer foran og funktionelle værktøjsholdere, f.eks. løkker til at holde hammer
    • Knæbeskyttende lomme er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
    • Blødt, strækbart netstof bag på knæet for god ventilation
    • Forstærket benkant giver effektiv beskyttelse mod slid

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven