Udførelse:
Hovedmateriale
93% polyamid, 7% elastan, Dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²
Lommer
Baglommer med bælge
Benlommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Bredt løkke på ryg og sider, To løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
D-ring i taljen, Elastik i taljen
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal knapper
Funktionalitet
Kvindesnit
4-vejs stretch, Meshpanel bag på knæet
Refleks
Refleksdetalje på benlomme, Refleksdetalje på læggen
Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærket knælomme, Forstærket sømlomme, putteknivslomme, baglommer og bag på benbund
Finish
Benbund med forstærkning bagpå
Beskrivelse:
- Disse alsidige og komfortable håndværkerbukser med tilspidsede ben er designet til den kvindelige figur
- De giver let bevægelighed og er ekstremt bløde
- Disse bukser er udviklet til at kunne klare hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
- Materialet er et glat 4-vejs strækstof, som er stærkt og strækbart i alle retninger
- Bukserne har avancerede detaljer og praktiske forstærkede lommer, en lineallomme, lommer foran og funktionelle værktøjsholdere, f.eks. løkker til at holde hammer
- Knæbeskyttende lomme er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
- Blødt, strækbart netstof bag på knæet for god ventilation
- Forstærket benkant giver effektiv beskyttelse mod slid
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032