Håndværkerbukser til damer 4-vejs stretch C32

Art.-nr.: 719816449900C32
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 32
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719816449900C32
EAN/GTIN 7330509729250
Producentnummer 719816449900C32

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
93% polyamid, 7% elastan, Dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Benlommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Bredt løkke på ryg og sider, To løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
D-ring i taljen, Elastik i taljen
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal knapper

Funktionalitet
Kvindesnit
4-vejs stretch, Meshpanel bag på knæet

Refleks
Refleksdetalje på benlomme, Refleksdetalje på læggen

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærket knælomme, Forstærket sømlomme, putteknivslomme, baglommer og bag på benbund

Finish
Benbund med forstærkning bagpå

Beskrivelse:

  • Disse alsidige og komfortable håndværkerbukser med tilspidsede ben er designet til den kvindelige figur
  • De giver let bevægelighed og er ekstremt bløde
  • Disse bukser er udviklet til at kunne klare hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
  • Materialet er et glat 4-vejs strækstof, som er stærkt og strækbart i alle retninger
  • Bukserne har avancerede detaljer og praktiske forstærkede lommer, en lineallomme, lommer foran og funktionelle værktøjsholdere, f.eks. løkker til at holde hammer
  • Knæbeskyttende lomme er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
  • Blødt, strækbart netstof bag på knæet for god ventilation
  • Forstærket benkant giver effektiv beskyttelse mod slid

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven