Låseringstang J5

Art.-nr.: 719795 J5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse, låseringstænger: Inderring, vinklet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Inderring, vinklet
Hel længde 570 mm
Til indvendige låseringe-⌀ 122 mm - 300 mm
Spids-⌀ 3,5 mm
Standard DIN 5256 C
Form C
Kæbeform lige
Materiale Valsestål
Materiale, spids Special-værktøjsstål, oliehærdet
Overflade sort pulverlakeret.
Greb med fikseringsanordning ja
Udskiftelig spids ja
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719795 J5
EAN/GTIN 4003773024910
Producentnummer 44 10 J5

Betegnelse

Udførelse:

Greb af pladestål med fikseringsanordning.
Med indsatte præcisionsspidser.
Form C − lige kæber.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C og D − til indvendige låseringe.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven