Udførelse:
Hovedmateriale
94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320g/m²
Lommer
Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh
Baglommer med bælge, forstærket. En med klap
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Bredt løkker bagpå og i siderne, to løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastiklynlås i gylpen
Metalknapper
D-ring i taljen
Indvendig bensøm med dobbeltsyning
Finish
Justerbar benkant med snor og CORDURA®-forstærkning, Benbund med CORDURA®-forstærkning
Funktionalitet
Kvindesnit
4-vejs stretch, Mesh-panel bagpå knæet
Refleks
Refleksbånd rundt om benene, 70 mm bredt skåret refleksbånd
Funktionalitet
CORDURA®-stretch forstærket knælommer, CORDURA®-forstærket benbund, CORDURA®-forstærket sømlomme, baglommer og lineallomme
Beskrivelse:
- Disse alsidige og komfortable hi-vis bukser med tilspidsede ben er designet til den kvindelige figur
- De giver let bevægelighed og er ekstremt bløde
- Disse bukser er udviklet til at kunne klare hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
- Materialet er et glat 4-vejs strækstof, som er stærkt og strækbart i alle retninger
- Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forstærkning, en bælgelomme på låret med lynlås, en foldestoklomme, forlommer, baglommer med klap og funktionelle værktøjsholdere, f.eks. løkker til at holde hammer
- Knælommelommen er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
- Blødt, strækbart netstof bag på knæet for god ventilation
- CORDURA®-forstærkning på benafslutningen giver effektiv beskyttelse mod slid
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 2 høj synlighed for beskyttelsesbeklædning
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y