Arbejdsbukser til damer med høj visuel beskyttelse med stretch i marineblå/gul C48

Art.-nr.: 719613708833C48
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100% Baumwolle
  • Standard: EN ISO 20471
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
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% Baumwolle
Farve marineblau / gelb
Konfektionsstørrelse DE 48
Standard EN ISO 20471
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) Klasse 1
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719613708833C48
EAN/GTIN 7330509877333
Producentnummer 719613708833C48

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 370g/m²
Fluorescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld

Lommer
Passer til alle Blåkläders modeller med knæbeskyttelseslommer
Ryglommer med bælge, forstærket
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Leglomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer var den ene med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
Instikslomme med strækpanel
Nagellommer - med værktøjsholdere og ekstra lommer med lynlås

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bredt løkke på ryg og sider, To bæltestropper på siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på fronten. Bred bæltestrop bagpå
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal trykknapper
D-ring i taljen

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækpanel på bagsiden

Reflex
Refleksdetalje på benene, 70 mm bredt refleksbånd

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA®-forstærkede søgelommer, lineallomme, baglommer og bagsiden af benafslutning

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Beskrivelse:

  • Stærke, komfortable og praktiske hi-vis bukser i 100 % bomuld med hi-vis-sektioner
  • Disse damebukser har 4-vejs stretchpaneler bagpå, så de føles ekstra lette og behagelige at have på
  • Målestokslomme, hylsterlommer, lettilgængelig telefonlomme og baglommer forstærket med CORDURA®
  • Bukserne har også CORDURA®-stretchforstærkede knælommer, alt sammen for at øge komforten
  • Fås også i en herremodel 1794
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven