• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Servicebukser med stretch til damer D25

Art.-nr.: 719513309933D25
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
Køn Dame
Farve schwarz / gelb
Konfektionsstørrelse DE 25
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719513309933D25
EAN/GTIN 7330509647233
Producentnummer 719513309933D25

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
60% bomuld, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Lommer
Baglommer
Rullelomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Side hammer loop
Sidegylp med lynlås i plast
Elastik i taljen
D-ring
Skjulte knapper

Finish
Udvidelsesfunktion i bunden

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Kvindesnit
Strækpaneler i skridtet, læg og knælomme, Ridsefri

Reflex
Refleksdetaljer

Forstærkning
CORDURA®-stretchforstærkede knælommer

Beskrivelse:

  • Disse bukser er funktionelle med hensyn til komfort, praktisk brug og udseende
  • Dette lette ripstop-materiale er slidstærkt og holdbart med god rivefasthed
  • Den elastiske talje og stretchpaneler på læggen og indersiden af låret giver en fantastisk bevægelsesfrihed
  • Knælommen er forstærket med CORDURA® stretch
  • Bukserne er græsafvisende og har diskrete reflekser, en net-telefonlomme og lommer til en kniv og en lineal
  • Buksebenene kan forlænges forneden

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven