Servicebukser med stretch til damer D22

Art.-nr.: 719513309933D22
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
    Farve schwarz / gelb
    Konfektionsstørrelse DE 22
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 719513309933D22
    EAN/GTIN 7330509647202
    Producentnummer 719513309933D22

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    60% bomuld, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Lommer
    Baglommer
    Rullelomme med knivholder og pennelomme
    Indvendige lommer
    Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh
    Udvendig knæbeskyttelseslomme

    Detaljer
    Side hammer loop
    Sidegylp med lynlås i plast
    Elastik i taljen
    D-ring
    Skjulte knapper

    Finish
    Udvidelsesfunktion i bunden

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ, Kvindesnit
    Strækpaneler i skridtet, læg og knælomme, Ridsefri

    Reflex
    Refleksdetaljer

    Forstærkning
    CORDURA®-stretchforstærkede knælommer

    Beskrivelse:

    • Disse bukser er funktionelle med hensyn til komfort, praktisk brug og udseende
    • Dette lette ripstop-materiale er slidstærkt og holdbart med god rivefasthed
    • Den elastiske talje og stretchpaneler på læggen og indersiden af låret giver en fantastisk bevægelsesfrihed
    • Knælommen er forstærket med CORDURA® stretch
    • Bukserne er græsafvisende og har diskrete reflekser, en net-telefonlomme og lommer til en kniv og en lineal
    • Buksebenene kan forlænges forneden

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven