Udførelse:
Hovedmateriale
94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320g/m²
Lommer
Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh
Baglommer med bælge, forstærket. En med klap
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Udtagelig ID-lomme, D-ring
Bredt løkke på ryg og sider, To løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Metal knapper
D ring i taljen
Indvendig bensøm med dobbeltsyning
Finish
Benbund med CORDURA® forstærkning
Funktionalitet
Kvindesnit
4-vejs stretch, Meshpanel bag på knæet
Refleks
Refleksdetalje på benlomme, Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt skåret refleksbånd
Forstærkning
Kordura®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA®-forstærket benbund, CORDURA®-forstærkede søgelommer, baglommer og lineallomme
Beskrivelse:
- Designet til den kvindelige figur, disse alsidige og komfortable hi-vis bukser giver let bevægelighed og er ekstremt bløde
- De er udviklet til at kunne klare hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
- Det glatte 4-vejs strækstof er stærkt og giver i alle retninger
- Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forstærkning, en bæltet cargo lårlomme med lynlås, en foldestoklomme, forlommer, baglommer med klap og funktionelle værktøjsholdere, f.eks. løkker til at holde hammer
- Knælommelommen er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
- Blødt, strækbart netstof bag på knæet for god ventilation
- CORDURA®-forstærkning på benafslutningen giver effektiv beskyttelse mod slid
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 1 høj synlighed af beskyttelsesbeklædning
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W