Bukser med høj synlighed til damer 4-vejs Stretch D19

Art.-nr.: 719316429933D19
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
Farve schwarz / gelb
Konfektionsstørrelse DE 19
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719316429933D19
EAN/GTIN 7330509776988
Producentnummer 719316429933D19

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320g/m²

Lommer
Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh
Baglommer med bælge, forstærket. En med klap
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Udtagelig ID-lomme, D-ring
Bredt løkke på ryg og sider, To løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Metal knapper
D ring i taljen
Indvendig bensøm med dobbeltsyning

Finish
Benbund med CORDURA® forstærkning

Funktionalitet
Kvindesnit
4-vejs stretch, Meshpanel bag på knæet

Refleks
Refleksdetalje på benlomme, Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt skåret refleksbånd

Forstærkning
Kordura®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA®-forstærket benbund, CORDURA®-forstærkede søgelommer, baglommer og lineallomme

Beskrivelse:

  • Designet til den kvindelige figur, disse alsidige og komfortable hi-vis bukser giver let bevægelighed og er ekstremt bløde
  • De er udviklet til at kunne klare hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
  • Det glatte 4-vejs strækstof er stærkt og giver i alle retninger
  • Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forstærkning, en bæltet cargo lårlomme med lynlås, en foldestoklomme, forlommer, baglommer med klap og funktionelle værktøjsholdere, f.eks. løkker til at holde hammer
  • Knælommelommen er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
  • Blødt, strækbart netstof bag på knæet for god ventilation
  • CORDURA®-forstærkning på benafslutningen giver effektiv beskyttelse mod slid
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 1 høj synlighed af beskyttelsesbeklædning

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven