Håndværkerbukser til damer 4-vejs stretch D25

Art.-nr.: 719216459998D25
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
Farve schwarz / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 25
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719216459998D25
EAN/GTIN 7330509743218
Producentnummer 719216459998D25

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

Lommer
Baglomme med bælge
Baglomme med bælge
Leglomme med bælge, klap- og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - med værktøjsholdere og en ekstra lomme med lynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Plastiklynlås i gylpen
D-ring i taljen, Elastik i taljen
Metal knapper
Indvendig bensøm med dobbeltsyning
Bred løkke bagpå, To løkker i siderne med knap til hammerholder

Finish
Justerbar benbund med knapper, Benbund med CORDURA® forstærkning

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Kvindesnit
4-vejs stretch, Meshpanel bag på knæet

Refleks
Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA® forstærkede sømlommer, baglommer, lineallomme, benlommer, knæ og kant

Beskrivelse:

  • Lette håndværkerbukser med en feminin pasform
  • Det vidunderligt bløde og smidige 4-vejsstretchstof giver virkelig ultimativ komfort
  • Bukserne har en slankere pasform og et strammere look, og den elastiske linning giver komfort hele dagen
  • Med strækbare knæbindslommer, hylsterlommer, hvoraf den ene er med lynlås, bælgelommer på ryggen, en lineallomme og en hammerholder med løkke
  • Metjeindsatsen bag på knæene giver øget ventilation, hvilket er yderst velkomment på lange, anstrengende arbejdsdage

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven