Multinorm-arbejdsbukser til damer med indbygget stretch High Vis gul/marineblå D20

Art.-nr.: 719115123389D20
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Konfektionsstørrelse DE 20
    Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 719115123389D20
    EAN/GTIN 7330509805824
    Producentnummer 719115123389D20

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²

    Lommer
    Ryglomme
    Indvendige lommer
    Benlomme med bælg, klap og telefonlomme
    forstærket lineallomme med mulighed for to placeringer af kniv og en pennelomme
    uden knæbeskyttelseslomme

    Detaljer
    Udtagelig ID-lomme

    Sløjfer, en med D-ring
    Plastiklynlås i gylpen
    Elastik i taljen
    Eksternt certificeringsmærke

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ
    Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Stretchpanel i skridtet og på bagsiden

    Forstærkning
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet

    Refleks
    Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Flammehæmmende håndværkerbukser med damepasform, der opfylder alle krav til en slidstærk arbejdstøj, tilpasset vedligeholdelsesarbejde med krav til sikkerhed og beskyttelse
    • Udstyret med stretchpaneler for øget bevægelighed og fleksibilitet og har praktiske, udvendige knæbeskyttelseslommer med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 og IEC 61482-2 APC 1
    • Arc rating, 10. 7 cal / cm² (gælder for strækmaterialet)
    • EN 14404: 2004 + A1: 2010 sammen med knæbeskyttere 4027 og 4057

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 10,7 cal/cm²

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven