Multinorm arbejdsbukser til damer Inherent C46

Art.-nr.: 718915123389C46
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Konfektionsstørrelse DE 46
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 718915123389C46
EAN/GTIN 7330509641019
Producentnummer 718915123389C46

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge, forstærket og klap
Benlomme med klap og telefonlomme
Kniebeskyttelseslommer
Vinklede forlommer
Forstærket lineallomme med knivholder og lomme til kuglepen

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Sløjfer, en med D-ring
Eksterne etiketter
Plastisk lynlås gylp

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri

Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet

Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Vask
Industrivask EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Flammehæmmende damebukser udstyret med smarte lommer, der opfylder certificeringskravene
  • Stoffet er et iboende ripstop-materiale med god rivstyrke, som gør bukserne i stand til at modstå hårde krav i udsatte miljøer
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning i knæene og dobbeltmateriale i lommerne øger slidstyrken og beklædningens levetid
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 og IEC 61482-2 klasse 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven