High Vis-shorts til damer med stretch High Vis Red C38

Art.-nr.: 718618115500C38
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve high vis rot
Konfektionsstørrelse DE 38
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 718618115500C38
EAN/GTIN 7330509867907
Producentnummer 718618115500C38

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Detaljer
Løkker, en med D-ring
forstærket skridtsøm
Plastik lynlås gylp
Elastik i taljen

Funktionalitet
Kvindesnit
Strækpanel i skridtet og på bagsiden

Reflex
50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd omkring benene, 60 mm bredt refleksbånd

Lommer
forstærkede, tredelte søgelommer på forsiden
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme og telefonlomme
Indsatte lommer
Baglomme, en med klap

forstærkning
CORDURA® forstærkede søgelommer og lineallomme

Beskrivelse:

  • Komfortable og fleksible hi-vis shorts med et feminint snit
  • De har stretchpaneler i skridtet, sædet og bærestykket
  • Reflekslister, baglomme med klap, lårlomme, telefonlomme, lomme til ID-kort og en CORDURA®-forstærket lineallomme og søgelomme
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification V

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven