Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Detaljer
Løkker, en med D-ring
forstærket skridtsøm
Plastik lynlås gylp
Elastik i taljen
Funktionalitet
Kvindesnit
Strækpanel i skridtet og på bagsiden
Reflex
50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd omkring benene, 60 mm bredt refleksbånd
Lommer
forstærkede, tredelte søgelommer på forsiden
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme og telefonlomme
Indsatte lommer
Baglomme, en med klap
forstærkning
CORDURA® forstærkede søgelommer og lineallomme
Beskrivelse:
- Komfortable og fleksible hi-vis shorts med et feminint snit
- De har stretchpaneler i skridtet, sædet og bærestykket
- Reflekslister, baglomme med klap, lårlomme, telefonlomme, lomme til ID-kort og en CORDURA®-forstærket lineallomme og søgelomme
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 1
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V