Craftsman Shorts til damer 4-vejs stretch mørk marineblå/sort C42

Art.-nr.: 718316458699C42
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 42
    Produkttype Shorts

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 718316458699C42
    EAN/GTIN 7330509875964
    Producentnummer 718316458699C42

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

    Detaljer
    Udtagelig ID-lomme
    Knivholder med knap
    Klastiklynlås i gylpen
    D-ring i taljen, Elastik i taljen
    Metal knapper
    Indvendig bensøm med dobbeltsyning
    Bred løkke bagpå, To sløjfer i siderne med knap til hammerholder

    Lommer
    Baglommer med bælge, forstærket
    Forstærket lineallomme med knivholder og lomme til kuglepen
    Indvendige lommer
    Naglommer - med værktøjsholdere og en ekstra lomme med lynlås
    Lommer med bælge, kuglepen- og knivlomme. Låg med skjult magnetknap

    Funktionalitet
    Kvindesnit
    4-vejs stretch

    Forstærkning
    CORDURA® forstærkede sømlommer, baglommer, lineallomme og benlommer

    Beskrivelse:

    • Craftsman Shorts med et kvindesnit
    • En kombination af lette 4-vejs stretchmaterialer, der giver den ultimative komfort
    • Bagdel og skridtet har 4-vejs stretch med bomuld indvendigt for maksimal komfort, og det bageste bærestykke har et ekstra let 4-vejs stretchmateriale til ventilation
    • Shortsene har en smallere pasform og et strammere look
    • Den perfekte håndværkerbeklædning til varme dage
    • Fås også i en herremodel 1520

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven